- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鍋 蓋 12cmのおすすめ人気ランキング
鍋 蓋 12cmのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新115件の「鍋 蓋 12cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋 12cm」、「鍋 12cm」、「鍋 蓋 14cm」などの商品も取り扱っております。
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質
強化ガラス
中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。
材質
本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂
適合
26cm用
寸法(cm)
27×27×高さ7.2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
適合サイズ(cm)
12
材質
18-8ステンレス
板厚(mm)
0.8
TKG品番
9-1895-1504
TKG品番(2017)
6-1676-1504
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)
強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)
ステンレス鋼
材質(つまみ)
フェノール樹脂
用途本間製作所アルミ円付鍋のサイズよりワンサイズ下を選ぶと段にピッタリはまります。
材質
アルミ
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
仕様
洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×20
適合品番
A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質
本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質
ステンレス
中身のお料理がよく見えるから安心!。ワイドなガラス窓。
材質
本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
142×25
適合品番
A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32
適合サイズ(cm)
最大径13.7
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。